印刷プレビュー
TRUSCO

薬用パワーハンドソープ

PHS-08C 薬用パワーハンドソープ TRUSCO 08400524
取扱い終了
(9件の商品レビュー)
注文コード
08400524
品番
PHS-08C
内容量
1袋(0.8L)
参考基準価格(税別)
¥1,040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途
自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。
仕様
スクラブ剤入り
成分
界面活性剤、殺菌剤、スクラブ剤、保湿剤
トラスコ品番
256-3142
質量(kg)
0.81
タイプ
スクラブ
容量(L)
0.8
液性
中性(約pH7)
商品タイプ
袋入詰替

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08400524
PHS-08C
73426894
PHS-08C-A
薬用パワーハンドソープ TRUSCO 薬用パワーハンドソープ
TRUSCO 1個(0.8L)
¥891
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.78  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 金属の研磨で着いた指先の油汚れ

ワンプッシュの量で軽く爪ブラシで擦るだけで、爪の間に入り込んだ汚れもきれいに簡単に気持ち良く落ちます。しかも、ぬるぬる感が全くなく、サラッとしていて香りも控えめでいいと思います。
価格もお手ごろで、すごくお薦めです。

これは注文コード08400524についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-01]

満足度:

用途: 機械油、塗料付着時手洗い

価格の割に、よく汚れが落ちます。しかも洗いあがりもさっぱりしていて、においも程よい感じです。詰め替えもあり、また購入します。

これは注文コード08400506についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 實川鈑金 様 [2016-06-18]

満足度:

用途: 機械油汚れの際の手洗い

汚れもよく落ちます。においも石鹸の自然な香りで、きつくありません。ぬめりもなく、洗ったあと、さっぱりしていて、使いごこちが良かったです。

これは注文コード08400515についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-04]

満足度:

用途: 作業後の手洗い

汚れ落ちが良い。
すすぎはやや遅いかも。
安いしいいものです。

これは注文コード08400506についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-19]

満足度:

用途: 配線、ハンダ付け作業後の手洗い

汚れがよく落ちるのに、手荒れ等があまりないので好評です。
スクラブが細かいので、時々クレンザー代わりに手洗い場でも使用しています。
通常のハンドソープでは油が混合したような汚れは落ちにくかったので、重宝しています。量も多いので頻回に購入しなくて良いのも手間が省けて助かります。

これは注文コード08400506についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-06]

満足度:

用途: 塗装

塗料の汚れも取れてサイコーです。

これは注文コード08400533についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-12]

満足度:

用途: バイク修理時

スクラブが入っているので、もう少し手荒れするかと思いましたが、殆ど手荒れしません。

これは注文コード08400524についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-14]

満足度:

用途: 機械整備後、農作業後

細かい粒子が入っていないので、違和感なく顔も洗えるのが嬉しい。

これは注文コード08400524についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。