PHL-1313-8-BK パネルホルダー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404515 PHL-1313-8-BK パネルホルダー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404515 PHL-1313-8-BK パネルホルダー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404515

パネルホルダー (M8)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08404515 品番 PHL-1313-8-BK
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

M8規格、樹脂板取付け用ホルダー

材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 ブラック 質量(g)A.110/本 B.64/本 用途樹脂板取付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り外す場合は先端を曲げたドライバー等を使用してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする