NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
パネルホルダー (M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404524
品番
PHL-1313-8-GY
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
M8規格、樹脂板取付け用ホルダー
材質
ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
A.110/本 B.64/本
用途
樹脂板取付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り外す場合は先端を曲げたドライバー等を使用してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料