印刷プレビュー

二眼型セーフティグラス(オールプラスチックタイプ)

TSG-80P 二眼型セーフティグラス(オールプラスチックタイプ) TRUSCO 08407174
商品レビューを投稿する
注文コード
08407174
品番
TSG-80P
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥2,057

 
お気に入りに追加
オールプラスチック素材(非金属仕様)。
テンプル角度調整可能。
すべり止め効果の高いノンスリップラバー採用。
形状
二眼型
機能
テンプル角度調整可能
用途
切削作業・ハツリ作業・木工作業など。
トラスコ品番
287-1432
質量(g)
36
規格
JIS T 8147規格品
レンズ色
ブラウン
材質(フレーム)
ナイロン、ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。