画像準備中

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08416442 品番 6904DDUNR
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)37 幅B(mm)9 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)37 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)3700 基本定格荷重Cr(N)6400 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする