パンチングボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08421411 品番PK-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。

容量(L)14 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×510×120 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×390×118 トラスコ品番507-2310 材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)1.8 外寸法・幅(mm)510 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・奥行(mm)260 有効内寸法・高さ(mm)118 有効内寸法・幅(mm)390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08421445
2021-08-04
用途:
部品洗浄

部品洗浄のためにできたものですねw重たい部品でも変形しないし、油の切りもいいです。

対象商品:
08421411
2020-12-06
用途:
油のどぶずけ
有限会社克昇工業 様 (製造業)

強度は十分で持ちやすい。ステンレス製で安価なものがあればなおよい

対象商品:
08421436
2020-12-08
用途:
溶接棒の保管

穴周りにバリを残してありますが理由を教えてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする