印刷プレビュー
モトユキ

グローバルソーバンドソーブレード キングコングB

B19-2880-10/14 グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキ 08423284
B19-2880-10/14 グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキ 08423284   B19-2880-10/14 グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキ 08423284
出荷目安:31日
31日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
08423284
品番
B19-2880-10/14
内容量
1ケース(5本)
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥39,852
販売価格(税別)
¥36,900

 
お気に入りに追加
全部で  54  種類のバリエーションがあります
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.90
全長(mm)
2880
山数
10/14
用途
一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
適合品番
【アサダ】32F(コード:BS324)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。