※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08425855
品番
M1.5-RH4 NG
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
高さ(mm)
150
奥行(mm)
445
用途
ラック表示板、側当り
トラスコ品番
276-9646
材質/仕上
スチール製
質量(kg)
0.7