印刷プレビュー

ハンドリベッターキット

20103 ハンドリベッターキット Three Axis 08442007
20103 ハンドリベッターキット Three Axis 08442007   20103 ハンドリベッターキット Three Axis 08442007   20103 ハンドリベッターキット Three Axis 08442007   20103 ハンドリベッターキット Three Axis 08442007
取扱い終了
(7件の商品レビュー)
注文コード
08442007
品番
20103
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
鉄板・アルミ・樹脂性の角パイプやL型材や板材との結合に。また、門扉や棚などの釘打ちやネジ切りができないような薄い素材にも接合可能です。
セット内容
リベッター本体 各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
全長(mm)
約270
質量(g)
約485
使用可能リベット(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8

平均満足度:5.00  総レビュー件数:7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車の剛性アップのためボディーに…

私は主に4mmのリベットを使いますがリベッターも使いやすくコストパフォーマンスはとてもいいと思いました。リベットがアルミ、アルミならなお良かったです

これは注文コード08442007についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-09-20]

満足度:

用途: アルミ板のリベット留め

利用は不満は無いのですがパッケージが変更になったのなら写真も変更してください。

これは注文コード08442007についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-03-24]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご指摘ありがとうございました。パッケージ画像を変更いたしました。宜しくお願いいたします。

満足度:

用途: 農機具の補修や、薄板製品の修復 DIYなど。

価格から想像してもっと華奢(きゃしゃ)な製品だと思っていましたが、ちゃんと実用強度も有り 4種のリベットも同梱されていて、届いたその日から 即戦力として大変重宝しています。 難を言えば、プラケースが もう少しシッカリした造りなら満点だと思います。

これは注文コード08442007についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-09-18]

満足度:

用途: 自動車整備

こんな値段で良いんですか?
モノもしっかりしてるしメーカー品と大差無いですね、
リベットもケースも付いてるし いやはや頭が下がります。

これは注文コード08442007についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-02-26]

満足度:

用途: 溶接が困難な所に使用

これはヒット商品です!

これは注文コード08442007についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-07-10]

満足度:

用途: 日曜大工でプラスチック板をアルミに止めるのに使用。

安い割りにしっかりした作りでケース、リベットもついてくる。

これは注文コード08442007についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-02-17]

満足度:

用途: 溶接が出来ない薄板に使用してます

実に重宝してます、価格もメーカーの1/5なのに何ら変わりません、実に嬉しい限りです

これは注文コード08442007についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三田村工業 様 [2008-12-19]

用途: ○製茶プラント修繕
○その他機械整備等

これは安い!!!! 980円で1セット持ってたらホント便利ですよww
薄板など溶接出来ない所でもすばやく処理できますしね^^
リベット100本入ってるのもお買い得だと思いますよ。
値段の割りにしっかりしてるので日曜大工などするには最適ではないでしょうか。

これは注文コード08442007についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2007-07-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。