KP-OSB5SA2 1.5V低電圧点灯LED 共立プロダクツ 08503416

 

KP-OSB5SA2 1.5V低電圧点灯LED 共立プロダクツ 08503416 KP-OSB5SA2 1.5V低電圧点灯LED 共立プロダクツ 08503416

1.5V低電圧点灯LED

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード08503416 品番KP-OSB5SA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

乾電池1本(1.5V)で点灯するLEDがついに登場!通常、高輝度LEDを光らせる場合3V前後の電圧が必要ですが、超小型DC/DCコンバーター内蔵により1.5Vで点灯するハイテクLED。2本入。

電源電圧(V)(VF)DC1.5 消費電流(mA)(IF)約114 スリーブ外径(Φmm)7.2 輝度約8400mcd ケーブルAWG26(0.12SQ相当) LED高輝度青色5Φ ケーブル長(mm)約90(入荷時期により長さが変動する場合があります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08503425
2019-04-06
用途:
ゲルマニウムラジオの外装装飾用に使用。
その他業種

形状についての要望ですが、一般的な発光LEDと同じような砲弾形の3Φ乃至5Φ大のものを製作していただければ、大変有難いです。なお、明るさについては大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08503407
2018-12-05
用途:
発電実験の負荷
教育・研究機関

確かに低電圧でもしっかり光ってくれます。モータを発電機に使う発電実験の負荷として使いました。低電圧でも光るので,色々な色のライトが選べました。

対象商品:
08503407
2018-11-05
用途:
おもちゃのライトを点灯させようとした時
サービス業

1.5Vで点灯できるLEDの存在を今まで知らなかったのですが、有って良かったです。
今後は 更なるハウジングの小型化と、外形の小さいLEDを出していって頂きたいです。

対象商品:
08503382
2018-05-22
用途:
携帯懐中電灯のLED化
鈴木商事 様 (サービス業)

単三電池一本で想定以上の明るさになり満足しています。長さを細かく確認する事を失念していた為、取り付ける所を少し加工する事になってしまいましたが、問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
08503425
2019-02-16
用途:
庭の照明
金融・保険業

価格の割にしっかりしています。十分使えます。防水機能が付いていればいうことありませんが。

対象商品:
08503416
2018-01-31
用途:
ミニ飾りひょうたんランプに使用
農・林・水産業

小さいけど明るくてよかった。1.5Vの乾電池をダイレクトにつないで
点灯することができ使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
08503434
2017-07-17
用途:
小学生対象にレモン電池と大根電池を作って実験する教材。
さっぽろ物理塾 様 (教育・研究機関)

1vほどでLEDが光るので、効果的でした。高価なので、個別セット作りとしては日常的に実験教材費の高騰になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08503382
2016-08-31
用途:
少し手を加えて、車のキーライトに使用しました。

1,5Vで使用できるLEDは、他にないのでこのLEDを、購入しました。素晴らしい商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする