エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08509515
品番
BTV11055X48
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
48
質量(kg)
2.5
寸法L(mm)
55
呼び
M16×32
寸法D(mm)
110
締付トルク(N・m)
78
許容伝達トルク(N・m)
2400
セットスクリュー本数
2