EG53AC/30-30MA 一般配線用 漏電遮断器 EGシリーズ 富士電機 08513714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EG53AC/30-30MA 一般配線用 漏電遮断器 EGシリーズ 富士電機 08513714 EG53AC/30-30MA 一般配線用 漏電遮断器 EGシリーズ 富士電機 08513714 EG53AC/30-30MA 一般配線用 漏電遮断器 EGシリーズ 富士電機 08513714 EG53AC/30-30MA 一般配線用 漏電遮断器 EGシリーズ 富士電機 08513714

一般配線用 漏電遮断器 EGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08513714 品番EG53AC/30-30MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る

短絡電流の比較的小さい回路に最適です。
小形、安価で経済的な盤設計ができます。

JIS(sym)定格遮断容量(kA)
JIS C8370
AC200V 2.5、AC100V 2.5
新JIS C8201-2
AC230V 2.5/2(lcu/lcs)、AC100V 2.5/2(lcu/lcs)
規格
JIS C8371(従来JIS)、新JIS C8201-2 IEC60947-2、UL508
T&Uuml:V認定
電気用品型式認可
接続方式
表面形(圧着・バー端子用):M5(亀の甲ねじ)、締付けトルク2.3〜2.8N・m
IEC35mmレール取付
協約形分電盤ブレーカ用取付板
適合端子
圧着端子
JIS C 2805:R2-5、R5.5-5、R8-5、R14-5
定格電圧 AC V
JIS C8871:高速形100-200共用
新JIS C8201-2:高速形100-230共用
定格電流(A)30 極数3 フレーム(AF)50 付属品本体取付ねじ 質量(kg)0.6 種類一般配線用経済形 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 適合レール幅(mm)35 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 過電流引きはずし方式完全電磁式 形名EG50AC形 トリップボタン 外形寸法d(mm)84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08513714 EG53AC/30-30MA 35106276 EW50AAG-3P030B 4B 画像準備中 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする