KA-93 エクステンションパーツ2KA-93 BK クレトム 08514878

 

KA-93 エクステンションパーツ2KA-93 BK クレトム 08514878 KA-93 エクステンションパーツ2KA-93 BK クレトム 08514878

エクステンションパーツ2KA-93 BK

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード08514878 品番KA-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥879
販売価格(税別)
799

アシストグリップからバーを下げて天井の間隔を約6cm広げられます。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×54×81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-28
用途:
天井スペース確保用
対象商品:
08514878

クレトム製は勿論、モノタロウオリジナルバーにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車内収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする