寸法D1(mm)23.5寸法D2(mm)20寸法D3(mm)23寸法H(mm)6.2寸法L1(mm)53寸法L2(mm)35寸法L3(mm)31寸法L4(mm)34寸法P1(mm)44寸法P2(mm)20幅W(mm)6.7付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂質量(g)32種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])29.4(3)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応