900-B ミリオンロックシリンダー錠 900型 スガツネ(LAMP) 08519963

900-B ミリオンロックシリンダー錠 900型 スガツネ(LAMP) 08519963 900-B ミリオンロックシリンダー錠 900型 スガツネ(LAMP) 08519963

ミリオンロックシリンダー錠 900型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08519963 品番900-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
鍵違い数は最大100万通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大2520通りです。
カムは標準品以外でもご注文により製造いたします。
ミリオンロックシリーズの中で同じキー番号をご指定いただ
くと、キーの共通使用ができます。

材質(本体、化粧リング)快削黄銅、(カム)鋼(SPCC)、(六角ナット)鋼(SS)、(ワッシャ)鋼、(六角ナット)鋼(SS)、(キー)黄銅 質量(g)120 適合板厚(mm)0.8〜8 仕上(本体、化粧リング)クロムめっき、(カム、六角ナット)有色クロメート処理、(ワッシャ)ニッケルめっき、(六角ナット)有色クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
注意
※鍵番号の指定はお受けいたしかねます。
※キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
※錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする