印刷プレビュー

エンジン溶接機

EGW150MD-I エンジン溶接機 新ダイワ 08545328
取扱い終了 代引不可 お客様組立品 車上渡し
(1件の商品レビュー)
注文コード
08545328
品番
EGW150MD-I
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥555,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
溶接負荷に応じて、最適なエンジン回転を制御します。インバーター発電方式の特性を活かし、使用機器の負荷に応じてエンジン回転を制御します。デジタル表示機能付集中操作パネルにより、溶接電流設定値、溶接実電流値、積算時間、エンジンオイル低下(停止機能)、発電過電流(停止機能)、発電温度異常(停止機能)が確認できます。
定格使用率(%)
50
用途
被覆アーク溶接に。電動工具や照明機器などの電源として。
トラスコ品番
452-5281
幅(mm)
689
質量(kg)
75
高さ(mm)
625
奥行(mm)
498
電圧(V)
単相100
タンク容量(L)
12
使用率(%)
50
使用燃料
レギュラーガソリン
騒音値(dB)
59
適合溶接棒(mm)
2.0〜3.2
連続運転時間(h)
7.5
エンジンメーカー
富士重工
電流範囲(A)
DC40〜150
出力(kVA)
3.0

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08545328
EGW150MD-I
27261895
EGW160M-I
エンジン溶接機 新ダイワ エンジン溶接機
新ダイワ 1台
¥269,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 溶接作業で

使いやすくて満足しています

これは注文コード08545328についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 アーツ 様 [2016-01-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。