NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08642681
品番
4AGE50
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
側面加工に適しています
外径D(Φmm)
50
刃長l(mm)
70
全長(mm)
155
公差
0〜-0.030
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
刃径(Φmm)
50
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7