ロングシャンクフェルトバフ (ハード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)3 注文コード08692656 品番7A12023
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は軸径など6種類から選べます 他の種類を見る

羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。

用途深穴加工専用 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)3 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 硬さハード 入数5 先端径(Φmm)13×20
注意
※スピード調整機能のない電動グラインダ及び、エアーグラインダでは使用しないでください。
※無理な角度や過度の加圧での使用は軸が折損する恐れがありますのでご注意ください。
※グラインダを始動させる前に、ロングシャンクフェルトバフを穴の中に入れてから徐々に回転を上げるようにコントロールしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする