耐荷重(kg/段)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1530×452×1800
棚段数(段)4
色グリーン
仕様ボルトレス、組立式
質量(kg)60
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ単体
間口(mm)1530
板厚(mm)棚板:40
棚段数4
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250
棚ピッチ(mm)50
奥行D(mm)452
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250
均等耐荷重(kg/台)1250
棚板内寸・間口(mm)1443
棚板内寸・奥行(mm)432
均等耐荷重(kg/段)250