KWT-260 ベルトレンチ KWT 08742867

KWT-260 ベルトレンチ KWT 08742867 KWT-260 ベルトレンチ KWT 08742867 KWT-260 ベルトレンチ KWT 08742867 KWT-260 ベルトレンチ KWT 08742867

ベルトレンチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08742867 品番KWT-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

傷を付けずに締め付けが可能です。

全長(mm)レンチ:280 質量(g)440 ベルト幅(mm)25.5 ベルト長さ(mm)885 使用範囲(mm)40〜240 材質ベルト:合成ゴム 綿補強 ベルト厚み:3.8mm
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2012-02-23
用途:
大径配管のカップリング締め付け。
プーリーの回止め。等々
対象商品:
08742851

作業スペースが限られる中で好きな角度でセットできるのが良かったです。
締付力も十分に得られました。一般の販売店で購入することを考えると非常に
リーズナブルです。
工具箱の中に1本あると何かの時に役に立ちそうな状況がありそうです。

2012-02-15
用途:
配管作業
対象商品:
08742851

アルミ栓柱の角度調整に使ったけど、バッチシでした。使用感は値段とは段違いですね。

1人が参考にしています
有限会社鈴木金属工業 様 2010-11-11
用途:
塩ビパイプ(VP)のねじ締め作業。
対象商品:
08742851

ベルトの耐久性が低く、2つの現場で使用したら(合計50本くらい締めらら)ベルトがちぎれそうになりました。換えベルトのみの販売の予定はないのでしょうか?もしくはベルトの耐久性の向上を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。換えベルトは現在販売しておりません。品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

2009-10-07
用途:
塩ビパイプの締付用
対象商品:
08742851

商品名にアルミとありましたがスチールでした…
確認の上、訂正したほうがよろしいかと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。商品を確認しまして、訂正いたしました。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする