CH657F-BK 手首式血圧計 ブラック CH657F-BK シチズンシステムズ 08767807

シチズンシステムズ

手首式血圧計 ブラック CH657F-BK

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08767807 品番CH657F-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,389
販売価格(税別)
3,990

薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計。コンパクトに収納できるソフトカフを採用。
平均値を表示(最新3回分)、測定中の体動や不規則な脈間隔をマークでお知らせ 。
日々の携帯に便利な薄型設計です。

測定部位手首 付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、医療機器添付文書、EMC技術資料、収納ケース、ポーチ 質量(g)約86(電池含まず) 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:±5% 表示方式デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×70×15(手首カフ含まず) メモリー90回分 使用温湿度範囲10〜40度、30〜85%RH(相対湿度) 測定範囲(mmHg)圧力:0〜280、目量:1、脈拍:40〜180拍/分 保管温湿度範囲‐20〜60度、10〜95%RH(相対湿度) 加圧方式ポンプによる自動加圧 減圧方式電磁弁による自動排気 電池寿命約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 定格電源DC3V、単4形アルカリ乾電池2本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00035000 適合手首周(cm)(ソフトカフ)13.5〜21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 医療・介護用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-04-05
用途:
社員の健康管理
対象商品:
08767807

表示が大きく見やすく、カフ部分が柔らかい為、手首の細い人も太い人も測りやすい
操作が簡単で、社員に好評

Rゼミナール 様 2021-02-15
用途:
毎日の健康チェック
対象商品:
08767807

形も色もしっくりして軽いのでとても使いやすい良品です。

2021-03-16
用途:
現場作業
対象商品:
08767807

血圧計が高く表示されるので、何度も再測定必要なのでイマイチです。

2018-09-17
用途:
自分用
対象商品:
08767807

簡単に使える血圧計が欲しかったのでちょうど良かったです。

2018-06-25
用途:
血圧測定
対象商品:
08767807

腕巻きタイプの血圧計は、一人で装着することが困難でしたが、手首式
は簡単に装着できて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする