※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR115 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777991 BR115 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ) 08777991

止め輪ハウジング用BR形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08777991 品番 BR115
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
寸法b(mm)3.4 寸法s(mm)2.5 寸法d1(Φmm)115 寸法d2(Φmm)117.3 寸法d3(Φmm)118.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする