6017ZZCMP5/2AS 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08782575 6017ZZCMP5/2AS 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08782575 6017ZZCMP5/2AS 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08782575

深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)85 注文コード08782575 品番6017ZZCMP5/2AS
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は内径dなど23種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)130 幅B(mm)22 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)890 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM 基本動定格荷重Cr(N)49500 基本静定格荷重Cor(N)43000 JIS等級5 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする