※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30206UP4 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08838322 30206UP4 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08838322 30206UP4 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08838322

円すいころ軸受30000番台

(83件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 注文コード08838322 品番30206UP4
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内径d・外径Dなど111種類から選べます 他の種類を見る

円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。

幅B(mm)16 寸法C(mm)14 幅C(mm)14 外径D(Φmm)62 幅T(mm)17.25 内径d(Φmm)30 作用点a(mm)13.5 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法r1(mm)1(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 参考質量(g)241 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)48000 JIS等級4 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300 許容回転速度(min-1) 油潤滑8400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00335806
2024-06-17
用途:
ジムニーメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

ナックルオーバーホールの時に交換するベアリングです。

1人が参考にしています
2024-09-25
用途:
軽トラに
農・林・水産業

フロントのベアリング 少しゴロゴロしていたので交換。
発注した翌日には到着したので、ありがたい。

対象商品:
00335806
2023-11-02
用途:
JA11 3型メンテナンス
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

車両を中古で購入して約8年目で初めてナックルO/Hしてみました。
ガタつき等は無かったのですが分解してみるとベアリングはゴリゴリと音が出ていました。
交換後はスムーズに動く様になり、ハンドリングもしっかりします。
外した純正品にもNTN製が使われている事もあるので全く問題ないと思います。

対象商品:
00336384
2023-05-15
用途:
旋盤工作
サロン レイ 様 (サービス業)

卓上旋盤のベアリングをボールタイプからこちらに替えたところ剛性が上がった。 満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
00335806
2024-03-05
用途:
車検時
その他業種

純正品と比べて安いので非常に助かりました。故障時にもこちらで購入します。

対象商品:
00335806
2023-09-26
用途:
ジムニー
せいあ 様 (サービス業)

問題なく、取り付けで来ました。
もう片方も、リピートします、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00335806
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
00335806
2022-11-20
用途:
JB23(6型)のキングピンベアリングに使用
卸売・小売業

ABA-JB23Wのフロントナックルのキングピンベアリングに使用。
形状は同じで問題無く交換が完了しました(グリスは無いのでベアリング用をたっぷりと入れ込みました)。
耐久性は水の侵入等、使用環境により大きく異なるので言及しません。交換後数ヶ月経ちましたが、問題無く使用できています。
JB23のキングピンベアリングとしてはお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする