印刷プレビュー

WUXGA&フルHD対応USB接続 外付グラフィックアダプター デジタル/アナログ両対応モデル

USB-RGB/D2 WUXGA&フルHD対応USB接続 外付グラフィックアダプター デジタル/アナログ両対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ) 08975479
商品レビューを投稿する
注文コード
08975479
品番
USB-RGB/D2
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,629
販売価格(税別)
¥7,990

 
お気に入りに追加
USB接続でマルチディスプレイ環境を実現できる外付USBグラフィックアダプターの、デジタル出力&アナログ出力両対応モデルです。
最大解像度2048×1152まで対応。お使いのパソコン環境に、WUXGA(1920×1200)やフルHD(1920×1080)までの大画面液晶ディスプレイを簡単にプラスできます。
さらに、高速表示を実現するDual Coreチップを採用!プラスした大画面ディスプレイで快適に作業ができます。
付属品
USBケーブル(A⇔miniB 約50cm:1本)、アナログディスプレイ用変換アダプター、サポートソフト(CD-ROM)、必ずお読みください、使用ガイド
使用温度範囲(℃)
5〜35
電源(V)
DC5(USBポートより供給)
本体質量(g)
約56
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3以降(32ビット)、Windows 2000 SP4以降、Mac OS X 10.4〜10.6(32ビットモード)
対応機種
USB 2.0搭載のDOS/Vマシン、USB 2.0搭載のApple Macintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Mac)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×84.5×23(突起物を除く)
消費電流(mA)
最大約500
使用湿度範囲
20〜80%(結露なきこと)
メモリー
【Windows 10/8.1/8/7/Vista】1GB以上、【Windows XP/2000】512MB以上、【Mac OS】512MB以上
表示色
最大1677万色
使用CPU
【Windows 10/8.1/8/7/Vista】Atom 1.6GHz以上、Atom3000シリーズは1.3GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、【Windows XP/2000】Atom 1.6GHz以上、Atom3000シリーズは1.3GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 1.8GHz以上)、【Mac OS】CoreDuo 1.6GHz以上
取得規格
VCCI ClassB、RoHS指令準拠
インターフェイス
USB 2.0
USBポート
USBコネクタ(Type-miniBコネクタ)×1
対応解像度
【4:3】800×600、1024×768、1152×864、1280×960、1280×1024、1400×1050、1600×1200、【ワイド】1280×720、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※Windowsのみ対応
※増設USBインターフェースではご利用になれません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。