6318LLB/2AS 深溝玉軸受 6300番台 LLB/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08986047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 LLB/2AS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
内容量1個注文コード08986047品番6318LLB/2AS
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径d(Φmm)90外径D(Φmm)190幅B(mm)43質量(g)4910材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)143000基本静定格荷重Cor(N)107000JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする