印刷プレビュー
オーエスジー(OSG)

ニューロールタップ(超硬チップろう付けニューロールタップ)(OT-IN-NRT)

OT-IN-NRT RH7 B M12×1.25 ニューロールタップ(超硬チップろう付けニューロールタップ)(OT-IN-NRT) オーエスジー(OSG) 09037673
OT-IN-NRT RH7 B M12×1.25 ニューロールタップ(超硬チップろう付けニューロールタップ)(OT-IN-NRT) オーエスジー(OSG) 09037673   OT-IN-NRT RH7 B M12×1.25 ニューロールタップ(超硬チップろう付けニューロールタップ)(OT-IN-NRT) オーエスジー(OSG) 09037673
商品レビューを投稿する
注文コード
09037673
品番
OT-IN-NRT RH7 B M12×1.25
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥32,292
販売価格(税別)
¥29,900

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
じん性に優れたハイス母材に耐摩耗性と高剛性を兼ね備えた超微粒子超硬合金のチップをろう付けしてあり、折損強度が高く、安定した長寿命加工が可能です。
ねじの種類
M
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.25
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長L(mm)
82
精度
RH7
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
2P
首下長L1(mm)
43
ねじ長さLc(mm)
21
角幅K(mm)
6.5
角長Lk(mm)
9
食付Lcf
2P

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。