現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07374085/2026/10/06 17:01:06
MER 【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド 09083597
フィスランド
【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ
注文コード09083597
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,629~
特長:スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。
一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。
そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。
DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。
ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途:椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材
注意:※【ご使用上の注意】
※・ウレタンスポンジは太陽光等の紫外線を受けると黄変色します。
※・黄変色しても品質には問題ございませんので安心してお使いいただけます。
※・外観面での使用はあまりお勧めいたしません。
※・開封後、ウレタンスポンジ特有のニオイを感じられる場合がございますが、人体に影響はございませんので、ご安心ください。
※・風通しの良い日陰に放置していただければ、数日でニオイはほとんど感じられなくなります。
※・可燃物ですので火気の近くや高温になる場所では使用はお控えください。
※・お子様やペットの手の届かない所で保管してください。
※・食品衛生法適合品ではございませんので、口に入れないでください。
※・廃棄するときには、各地区町村の分別のルールに従ってください。
※【寸法誤差について】ウレタンスポンジは、伸縮性がございますため、若干の寸法誤差が生じます。
※【梱包について】状況によっては折りたたんで梱包させていただくことがございます。
※開封直後は少し収縮している可能性がございますが、時間の経過と共にサイズが復元します。
長さ(mm):100~2000
幅(mm):100~1200
厚さ(mm):10~100
色:黄
密度(kg/m<sup>3</sup>):35±3
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,210/税込¥1,331
東北地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
関東地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
信越地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
北陸地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
中部地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
関西地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
中国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
四国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
九州地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,210/税込¥1,331
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)