![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07374089/ | 2026/10/06 20:29:23 |
![]() | フィスランド 【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ |
|
|
| 特長: | スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。 |
|---|---|
| 用途: | 椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス |
| 注意: | ※【ご使用上の注意】 ※・ウレタンスポンジは太陽光等の紫外線を受けると黄変色します。 ※・黄変色しても品質には問題ございませんので安心してお使いいただけます。 ※・外観面での使用はあまりお勧めいたしません。 ※・開封後、ウレタンスポンジ特有のニオイを感じられる場合がございますが、人体に影響はございませんので、ご安心ください。 ※・風通しの良い日陰に放置していただければ、数日でニオイはほとんど感じられなくなります。 ※・可燃物ですので火気の近くや高温になる場所では使用はお控えください。 ※・お子様やペットの手の届かない所で保管してください。 ※・食品衛生法適合品ではございませんので、口に入れないでください。 ※・廃棄するときには、各地区町村の分別のルールに従ってください。 ※【硬さについて】部位によって硬さのバラつきがございます。 ※【寸法誤差について】ウレタンスポンジは、伸縮性がございますため、若干の寸法誤差が生じます。 ※【梱包について】状況によっては折りたたんで梱包させていただくことがございます。 ※開封直後は少し収縮している可能性がございますが、時間の経過と共にサイズが復元します。 |
| 長さ(mm): | 100~1950 |
| 幅(mm): | 100~950 |
| 厚さ(mm): | 10~100 |
| 色: | 白 |
| 密度(kg/m<sup>3</sup>): | 80(77.6) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,210/税込¥1,331 |
| 東北地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 関東地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 信越地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 北陸地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 中部地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 関西地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 中国地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 四国地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 九州地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,210/税込¥1,331 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

