![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07374094/ | 2026/09/13 14:17:16 |
![]() | フィスランド 【オーダー】硬めのウレタンスポンジ 黒 |
|
|
| 特長: | 当店取り扱いのウレタンスポンジの中で硬めのスポンジです。 硬めの白ウレタンチップスポンジと比べ、均一な軽さと耐久性に優れています。 高密度なスポンジなので壊れやすいもの用梱包材等に使用いただけます。 |
|---|---|
| 用途: | 梱包材、緩衝材 |
| 注意: | ※【ご使用上の注意】 ※・ウレタンスポンジは太陽光等の紫外線を受けると黄変色します。 ※・黄変色しても品質には問題ございませんので安心してお使いいただけます。 ※・外観面での使用はあまりお勧めいたしません。 ※・開封後、ウレタンスポンジ特有のニオイを感じられる場合がございますが、人体に影響はございませんので、ご安心ください。 ※・風通しの良い日陰に放置していただければ、数日でニオイはほとんど感じられなくなります。 ※・可燃物ですので火気の近くや高温になる場所では使用はお控えください。 ※・お子様やペットの手の届かない所で保管してください。 ※・食品衛生法適合品ではございませんので、口に入れないでください。 ※・廃棄するときには、各地区町村の分別のルールに従ってください。 ※【寸法誤差について】ウレタンスポンジは、伸縮性がございますため、若干の寸法誤差が生じます。 ※【梱包について】状況によっては折りたたんで梱包させていただくことがございます。 ※開封直後は少し収縮している可能性がございますが、時間の経過と共にサイズが復元します。 ※【サイズについて】配送の関係上、厚みが6.1cm以上の場合は、厚さ+幅+長さ=255cm未満のサイズでご検討ください。 |
| 長さ(mm): | 100~2000 |
| 幅(mm): | 100~1000 |
| 厚さ(mm): | 10~100 |
| 色: | 黒 |
| 密度(kg/m<sup>3</sup>): | 50±5 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,210/税込¥1,331 |
| 東北地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 関東地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 信越地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 北陸地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 中部地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 関西地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 中国地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 四国地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 九州地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,210/税込¥1,331 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

