※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
材質
超硬合金(CARBIDE)
注文コード
09093621
品番
FX-MG-TPDS 5×5°
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃長Lc(mm)
20
刃数
2
トラスコ品番
691-2630
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
大端径D1(mm)
8.5
テーパ半角公差
±5分
勾配角α
5度
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)