![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07375847/ | 2026/10/27 21:16:12 |
![]() | TOSO 【オーダー】防炎・耐寒・耐候・帯電防止性能付き TC-1155 高機能ビニールカーテン 厚さ0.55mm(Sカン付き) |
|
|
| 特長: | 高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。 耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。 生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。 さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。 また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。 |
|---|---|
| 用途: | 耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。 オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。 間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。 |
| 厚さ(mm): | 0.55 |
| 伸び(%): | タテ18、ヨコ26 |
| 材質(基布): | ポリエステル100% |
| 材質(樹脂部): | 塩化ビニール |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 700 |
| 引裂強度N(kgf): | タテ186(19)、ヨコ186(19) |
| 引張強度N/3cm(kgf/3cm): | タテ196(20)/ヨコ196(20) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

