現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07350611/2026/10/07 23:08:31
KBML 【オーダー】コロコンミニマム(薄型) オークラ輸送機 09121808
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オークラ輸送機
【オーダー】コロコンミニマム(薄型)
注文コード09121808
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,690~
特長:コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。
24Hアルミフレームを採用した超薄型コロコン。
用途:オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。
基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※乱尺機長は150Pでの製作となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ローラー幅(mm):RW:44.5
寸法(幅W×高さH)(mm):フレーム:12.5×24(アルミ製)
機長(mm):L:300~2100
材質(ローラー部):POM
ローラ径(Φmm):6
機幅FW(mm):75~525
RoHS指令(10物質対応):対応
本体高さH(mm):コンベヤ:25
呼称幅:50~500
ローラーピッチ(mm):P:7
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)