![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07350612/ | 2026/08/27 09:29:36 |
![]() 代表画像 | オークラ輸送機 【オーダー】コロコンミニマム |
|
|
| 特長: | コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 ベルコンミニⅢと同寸法の40Hアルミフレーム仕様。 |
|---|---|
| 用途: | オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。 |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※乱尺機長は150Pでの製作となります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| ローラー幅(mm): | RW:44.5 |
| 寸法(幅W×高さH)(mm): | フレーム:22.5×40(アルミ製) |
| 機長(mm): | L:300~2100 |
| 機幅FW(mm): | 95~545 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 本体高さH(mm): | コンベヤ:40.6 |
| ローラー径(Φmm): | 6 |
| 呼称幅: | 50~500 |
| ローラーピッチ(mm): | P:7 |
| 材質(ローラ): | POM |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

