印刷プレビュー
AICA(アイカ工業)

エコエコボンド (木工用)

A-1400-500G エコエコボンド (木工用) AICA(アイカ工業) 09144624
取扱い終了
(4件の商品レビュー)
注文コード
09144624
品番
A-1400-500G
内容量
1本(500g)
参考基準価格(税別)
¥460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
四季を通じて作業が可能。
有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。
初期接着力に優れています。
切削加工に際し刃物を傷つけません。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
(JIS K 6804 )
外観
乳白色ペースト状
規格
JAIA 4VOC基準適合
用途
家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
pH値
4
主な用途
木工用
不揮発分
42%
粘度(Pa・s)
60(at23℃4〜10月)/50(at23℃11〜3月)
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の含有量
500g

平均満足度:5.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 手芸用で使っています

袋入りは一度に使いきらないので、今回は容器に移しかえをしましたが、袋入りのままで保存が出きると嬉しいです。例えば、ジッパー付とかに改良を。

これは注文コード06597665についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-07]

満足度:

用途: 各種接着作業

木工ボンドの有名ブランド品より安かったので購入。
特に問題無く使用できました。
コストパフォーマンスも高いと思います。

これは注文コード09144624についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ライブリースペース 「和」 様 [2015-02-27]

満足度:

用途: 木製品の製造

安くて高機能!経費節減のもピッタリです!

これは注文コード06597665についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ウメザワ 様 [2008-09-29]

満足度:

用途: 木材の接合等

何時も使用しているものが低価格で出ていたので購入致しました

これは注文コード06597665についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 千葉木工所 様 [2008-08-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。