HWA-50D ウォーターバス アズワン 09188846

アズワン

ウォーターバス ヒーター容量 750W 型番 HWA-50D

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番HWA-50D 注文コード09188846 品番HWA-50D
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥55,385
販売価格(税別)
50,350
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

機能性と温度制御安定性を追求したウォーターバスです。
温度制御にはマイコン式制御を採用し、高精度の温度制御を行います。
HOA-50A:温度設定には操作性に優れた大型ダイヤルで棒温度計付き。
PV・SV2段:デジタル表示、タイマー機能(HOA-50D)を採用しています。
本体にはやけど防止用LEDを採用し、安全性に配慮しています。

材質ヒーター:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 制御方式マイコン式PID制御 槽内寸法(mm)Φ208×120 温度センサー測温抵抗体(PT100Ω) 表示精度PV±0.5% ±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方 温度設定範囲(℃)室温+5〜95 アズワン品番1-5844-12 スイッチロッカースイッチ 型番HWA-50D 表示方式LEDデジタル表示 安全装置過電流保護ヒューズ・温度ヒューズ+バーンアウト機構 設定方式シートキー入力方式 外寸法(mm)250×310×150 付加機能タイマー機能 ヒーター容量(W)750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする