コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライダーグッズオプション
コミネの バッグ
SA-062 エアロダイナミックリュックサック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09198945
品番
09-062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングスーツの空気力学パッドをイメージしたリュックサックです
スーパースポーツなどの車種にも合わせやすいスタイルです
材質
ターポリン・1680D ポリエステルバリスティック
色
ORANGE
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×410×180(230)
機能
夜間被視認性を高めるリフレクター装備