印刷プレビュー

デジタルはかりSKシリーズ検査、校正証明書、トレサビリティ体系図付き

SK-30K デジタルはかりSKシリーズ検査、校正証明書、トレサビリティ体系図付き A&D 09199023
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
09199023
品番
SK-30K
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥40,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです
簡単操作で高精度の計量
ケースは樹脂製で防滴構造(JIS保護等級2準拠)
汚れをふきとれます
クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)
オートパワーオフの省エネ設計
取引証明・基準適合証印付
荷物の受入管理に、郵便物を計って経費節滅に最適
その他
SK-10JA:ステンレス皿(別売品)
SK-11:足コマユニット(別売品)
AX-TB196:ACアダプタ(別売品)
種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
30
最小表示(kg)
0.02/0.05
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
使用温度範囲(℃)
-5〜35
使用環境湿度(%)
85%RH以下
測定範囲
0.2kg〜30kg
質量(kg)
約1.5
電源
単一6本またはACアダプタ(AX-TB196)
電池寿命(時間)
マンガン乾電池 約600時間(20℃)/アルカリ乾電池 約1200時間(20℃)
付属品
取扱説明書、校正証明書、トレサビリティ
文字高(mm)
25
表示
LCD 文字高25mm

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09199023
SK-30K
56397197
SK-30Ki(校正書・トレーサビリティ体系図付)
デジタルはかり A&D デジタルはかり
A&D 1台
¥24,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。