2937WSLID-P スライドガラス 1箱(100枚入) IWAKI 【通販モノタロウ】 09210853

印刷プレビュー

スライドガラス

2937WSLID-P スライドガラス IWAKI 09210853
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
09210853
品番
2937WSLID-P
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格
¥2,350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
全品種白板ガラスを使用。しかも価格は水板価格並みです。
脱脂洗浄済みで水ぬれは良好です。
防埃、防湿性向上の為、シュリンク包装されています。
外箱内に防湿性に優れたラミネートバッグと乾燥剤を使用しており、保管中の品質低下を防止しています。
材質
ガラス
寸法(mm)
76×26
フロスト
なし
厚さ(mm)
1.1〜1.3
タイプ
白縁磨
表面処理
脱脂洗浄済み
肉厚(mm)
1.1〜1.3
品種
白縁磨
注意
※ラミネートバッグから取り出したスライドガラスは、高湿下で長期保管しないでください。
※ラミネートバッグより取り出したスライドガラスを、高湿下で長期保管されますと
ガラスの白濁やスライドガラス同士のくっつきが見られる事があります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン