アバニ エギング マックスパワーPE X9 150m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合号数0.8 注文コード09225871 品番0.8号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は適合号数など3種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的感度と適度な張りがエギングを変える!
CORE-INPUT製法 -X9構造-
CORE-INPUT製法が適度な張りとワンランク上の高い耐久性を実現。ガイド絡みやエアノットなどのライントラブルを激減させ、1日中シャクり続けるハードなエギングにも対応します。
Vertical Braid工法(縦編み)
Vertical Braid工法により抜群の直進性と3%台という超低伸度化に成功。小さなアタリも確実にアングラーに伝えます。また、抜群の直進性により、潮・風の影響を受けにくく、キャストアキュラシーを高めます。
SP-TUコーティング
ライン表面を樹脂膜で覆うSP-TUコーティングにより、耐久性が大幅にアップし、吸水もしにくい構造になっています。水切れ性能が向上することで、キレのよいシャクリが実現し、エギの操作性がアップします。
フォーリングバイトマーカー搭載
視認性に優れたマーキングシステムを搭載することで、エギへのアタックをラインの動きで捉えます。フィネスなエギングに適した仕様です。

ホワイトベースのマーキングライン 対応MAX LB:18 適合号数0.8
注意
※使用上の注意:本製品は低伸度PEという特性上、ドラグ設定やタックルバランスなどには十分ご留意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする