印刷プレビュー

洗車ゴッコ

P116 洗車ゴッコ PROSTAFF(プロスタッフ) 09291354
P116 洗車ゴッコ PROSTAFF(プロスタッフ) 09291354   P116 洗車ゴッコ PROSTAFF(プロスタッフ) 09291354
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
09291354
品番
P116
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥1,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
超お買得!マイクロファイバー2枚とスポンジ3個を一つに詰め合わせた洗車用セットです。
2枚のマイクロファイバーは耐油性と吸水性にすぐれ、車内・ガラスの汚れ取りや、洗車後の水滴拭き上げ、ワックス拭き取りに最適!幅広い用途で使える万能クロスです。
また、スポンジは塗装面にやさしいソフト素材。表面の「プロファイル加工」により、汚れをしっかり洗い落とします。
これさえあれば、洗車もワックス作業もラクラク。”便利”が詰まった、こだわりの5個セットです。
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(クロス)ポリエステル・ナイロン
質量(g)
114
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×165×105
適合用途
洗車

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 洗車のとき

スポンジがやや小さい

これは注文コード09291354についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。