印刷プレビュー
スーパーメイト

ドーリー台車

DR-50 ドーリー台車 スーパーメイト 09299333
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
商品レビューを投稿する
注文コード
09299333
品番
DR-50
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
アルミと樹脂製の組み合わせで衛生的かつ強度にも優れています。
折りたたみコンテナ専用キャリーです。
材質
コーナー樹脂/ポリプロピレン
Lアングル/アルミニウム
ボルト・ナット/ステンレス
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
400
荷台寸法(奥行)(mm)
562
キャスター径(Φmm)
100
レッド
材質(キャスター)
ナイロン
自重(kg)
3.5
有効寸法(幅)(mm)
374
有効寸法(奥行)(mm)
540
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700
沖縄地方数量1につき¥3,700
離島数量1につき¥3,700

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。