現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網 09320949
注文コード 09320949
品番 -
内容量 1個
参考基準価格(税別) オープン
¥6,050〜
特長:
用途:
注意:
材質:
公差:
規格:
線径公差(mm):
角度公差:
切断公差:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません