現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07379670/2026/09/27 18:20:56
CR-G 【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網 09320958
竹中金網
【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)
注文コード09320958
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,679~
特長:亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。
日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。
線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。
寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照)
クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。
特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。
また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途:工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。
注意:※1000mm巾の巻物からオーダー内容に応じて切断いたします。
※シャーリング機で切断するため製品外周は切断バリが発生します。取り扱いには十分ご注意ください。
※突き出しの長さはできるだけ左右均等、最小の長さで切断いたします。
※材料ミルシート・検査出荷証明書が必要な場合は、別途費用が発生します。
※以下3点予めご了承ください。
網目の数、突き出しの長さは指定できません。
製品に反り・ねじれがある場合、修復作業後に出荷いたしますが、巻物を切売する製造特性上、多少の反り・ねじれが残る恐れがありますのでご了承ください。
画像は実際の製品を撮影したものですが、実物とは多少異なる場合がありますご了承ください。
※meshの定義
meshは1インチ(25.4mm)あたりの網目の数を表しています。
2meshであれば1インチに2個の網目があるという意味です。
meshとmmの関係
mesh数が増えると、網目(mm)は小さくなります。
逆にmesh数が小さいと、網目(mm)は大きくなります。
計算式
25.4/mesh数-線径(mm)=網目寸法(mm)
例:Φ1.5×2meshの場合
25.4/2-1.5 = 網目寸法11.2mm となります。
材質:亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上
公差:JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内
規格:JIS G 3547に準ずる
線径公差(mm):JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm
角度公差:JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内
切断公差:幅・長さ共に±3mm以内
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)