印刷プレビュー
CAINZ(カインズ)

吊り下げられるポリ袋 半透明

10号 吊り下げられるポリ袋 半透明 CAINZ(カインズ) 09341142
(9件の商品レビュー)
注文コード
09341142
品番
10号
内容量
1袋(200枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥169

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
片手でラクラク取り出せる。
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
180×270
サイズ(号)
10
材質
ポリエチレン
種類
ポリ袋
耐冷温度(℃)
-30
RED BOOK VOL.15秋号 物流・保管/梱包用品/テープ編: 399

平均満足度:4.44  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: バラ売りの魚を入れる

ビニールの薄さの割にしっかりしています。とにかく消耗品なので、枚数が多いのが助かります。

これは注文コード09341167についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 鮮魚工房ぺしぇ 様 [2019-05-04]

満足度:

用途: デスクの小さいゴミ箱用に使用しています。

交換頻度が激しい為100枚入りだと直ぐ無くなって吊り変えるのが手間でしたが、200枚入りなら長持ちします。週末の5%オフに購入しました。お得だと思います。

これは注文コード09341176についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-24]

満足度:

用途: 厨房にて食品保管時に使用

吊り下げられる…を購入しているのに、吊り下げ部分のひもが(結束バンドみたいな感じ)切れやすい。購入してからもう一度紐で補強するなどしている。

これは注文コード09341142についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-31]

満足度:

用途: ペットの散歩で排便の始末

何よりも吊り下げられるのがポイント。リード片手に片手でピッと。

これは注文コード09341133についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-13]

満足度:

用途: 毎日商品入れに使用する

とても扱いやすくて良いです。もう少し外装材が丈夫ならもっといいですね。

これは注文コード09341167についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中島豆腐店 様 [2017-12-06]

満足度:

用途: 毎日の片付けに使っています

生ごみ、ニオイの出るごみ、ちょっとしたごみ、なんでも我家ではごみ箱に捨てる前にビニール袋に入れてから捨てるようにしています。冬場は気になりませんが夏はどうしてもほんの少しのニオイの元があるだけでごみ箱を開け閉めする際に気になるからです。ごみ箱の上の壁にこの吊り下げタイプの袋を吊り下げていますので、すぐに使うことができます。カインズさんのこの袋がお安いわりには破れにくくて気に入っていますが、紐が糸ではなくナイロンのものだともっといいかもしれません。あと、表のビニールの取り出し口のミシン目が小さすぎます。取り出しづらいのでうちでは表の袋を全部はずして使っています。

これは注文コード09341176についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-05]

満足度:

用途: 食品の小分け等

吊り下げ式なので冷蔵庫にぶら下げて使い勝手がいいです
コストパフォーマンスもいいのでリピートしようと思います

これは注文コード09341158についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-05]

満足度:

用途: 台所のゴミ出し

良い。消耗品につき、またリピートします。

これは注文コード09341167についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。