![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07379941/ | 2026/07/05 13:04:24 |
![]() | ユタカメイク 【オーダー】間仕切りシート (防虫、防炎)(裾チェイン加工選択可能) |
|
|
| 特長: | 300nm~380nmの波長(紫外線)をカットすることにより、虫を寄せ付けにくくするシートです。 防炎性能あり。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ61cm以上:2箇所 |
|---|---|
| 用途: | 防虫対策用の間仕切り。 |
| 注意: | ※幅は、20cm間隔となります。 |
| 材質: | PVC、ポリエステル |
| 幅(mm): | 400~8000 |
| 厚さ(mm): | 0.25 |
| 高さ(mm): | 500~5000 |
| 伸び(%): | タテ:15、ヨコ:20 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 310 |
| 引裂強度(N): | タテ:40、ヨコ:50 |
| 引張強度(N/3cm): | タテ:170、ヨコ:170 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |