多摩電子
多摩電子の メガネ・ゴーグル・防災面
多摩電子の 一般用メガネ
多摩電子の サングラス
骨伝導Bluetoothスピーカー付サングラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09368899
品番
TBS58K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
型式
オープンイヤー型骨伝導
本体質量(g)
32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×49×144
対応
コンテンツ保護:SCMS-T対応
充電時間
約2h
連続再生時間
約13h
通信規格
Blurtooth標準 Ver.4.1
ペアリング
登録数:8台
通信距離(m)
見通し 約10 power class2
ドライバタイプ
振動ドライバー
連続待受時間
約300時間
対応コーデック
SBC、AAC
連続通話時間(時間)
約13
対応プロファイル
HFP、 HSP、 A2DP、 AVRCP