印刷プレビュー
モノタロウ

バイクメンテナンス用ローラースタンド

MMI-1001 バイクメンテナンス用ローラースタンド モノタロウ 09372107
 
MMI-1001 バイクメンテナンス用ローラースタンド モノタロウ 09372107   MMI-1001 バイクメンテナンス用ローラースタンド モノタロウ 09372107   MMI-1001 バイクメンテナンス用ローラースタンド モノタロウ 09372107   MMI-1001 バイクメンテナンス用ローラースタンド モノタロウ 09372107   MMI-1001 バイクメンテナンス用ローラースタンド モノタロウ 09372107   MMI-1001 バイクメンテナンス用ローラースタンド モノタロウ 09372107
取扱い終了 返品保証
(17件の商品レビュー)
注文コード
09372107
品番
MMI-1001
内容量
1台
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
お気に入りに追加
本商品はセンタースタンドを備えないバイクのメンテナンスの際に、サイドスタンドを付属の台に掛け、車輪を本商品に載せるだけで手動でリアタイヤを回転させることができるメンテナンス用のローラースタンドです。この商品を使用すればホイールのクリーニングやチェーンメンテナンスの作業性が大幅に向上します。センタースタンドの無い車両は当然ですが、ジャッキアップが難しいアメリカンタイプやクルーザー系のバイクのメンテナンスにも大変便利です。スロープ(ベロ)付きなのでセッティング作業の際も簡単です。ローラーはベアリング入りなのでタイヤを回転させる作業も簡単に行えます。
用途
リアタイヤ専用
付属品
サイドスタンド用台座・ブレーキ用バンド
材質
スチール
長さ(mm)
95(スロープ)
寸法(mm)
320×215×60
耐荷重(kg)
200
注意
※サイズの大きな車両やオフロードタイヤの車両などでは使用できない場合もございます。使用の際は以下の事を守ってください。1.必ず水平で凸凹の無い場所で作業してください2.リアタイヤを載せ、サイドスタンドを掛ける(台座に乗せる)際は必ずハンドルを切った状態にしてください。3.車両が安全な状態で安定しているかを十分確認して下さい。4.必ず手でリアタイヤをゆっくり回転させてください。5.エンジンをかけた状態での使用は絶対にしないで下さい。6.商品構造上使用の際は、車体が傾いてしまうのでタイヤを回転させているとタイヤ位置が少しずつずれていきます。そのため必ず回転方向や回転速度を都度調整してください。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09372107
MMI-1001
88630587
-
ローラースタンド バイクメンテナンス用 モノタロウ ローラースタンド バイクメンテナンス用
モノタロウ 1台
¥2,990
モデルチェンジの後継品です。

平均満足度:4.06  総レビュー件数:17 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: バイクのメンテナンス

ドライブチェーンの調整用に便利そうで購入。
思っていたより動きが悪く、タイヤを回転させるのにかなり力が必要なうえ、車体もずれてしまうのが残念。ローラーがもう少し軽く動くべきですね。スタンドの台ももう少し大きさがあると安心だと思う。

これは注文コード09372107についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-14]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は大変申し訳ございません。
品質改善の参考にさせていただきます。

満足度:

用途: メンテナンス

予想以上に、回転音が大き過ぎる
もう少し高くても、ベアリングの精度を上げるか、静音設計して欲しい

これは注文コード09372107についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-16]

満足度:

用途: バイクのメンテ

他の方のレビューで傾斜がきつすぎるとの指摘がありましたので作業は慎重に行いました。
250CCバイクのチェーンをクリーニングする際に使おうと思ってます。
他の類似の商品と比べて、こちらはローラーが大きいので、よりスムーズにタイヤを回転させる事が出来ると思います。

これは注文コード09372107についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-19]

満足度:

用途: 二輪車のチェーンへの注油時

想像以上に整備性向上に役立つ!
あったらいいな!という道具がここにあったか!という感じですね

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-08]

満足度:

用途: バイクのチェーンのメンテナンス

チェーンののメンテナンスとホイールの清掃がたいへん楽になりました

これは注文コード09372107についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-13]

満足度:

用途: チェーンの掃除、リアホイールの掃除

少し高さがあるので乗せるのに勢いが必要ですが、しっかりとした作りでホイールの回転もそこそこ良好です。また、付属されているサイドスタンド受けや前輪用ブレーキ固定も使えます。コストパフォーマンスも高い製品と思います。

これは注文コード09372107についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-18]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: チェーンのメインテナンス

バイクリフトを持っていますが、一人で作業すると倒しそうで怖かった。 これは驚くほど簡単に整備ができる。 当方のバイクはスズキのRF-400です。 装備重量200kg超えますが、後輪を載せた後も簡単にタイヤを回せます。 お勧めです!

これは注文コード09372107についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 たかはま学習教室 様 [2016-03-28]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: チェーンの洗浄・注油用

cb400sfのチェーンの洗浄・注油用に購入しました。
ローラーの回転がスムーズでタイヤが回りやすく、サイドスタンドの台座が付いていて良かったです。台座が無いとかなり車体が傾きます。(台座を置いても完全に水平にはなりません)

問題はタイヤをローラーに乗せるまでです。
思ったよりスタンドの斜面があり、勢いをつけて乗せないと駄目です。
1度勢いをつけて乗せようとした時に斜面で跳ね返ってしまいバイクが右側に転倒してしまいました。
新車で買って初めての立ちゴケだったのでショックです。
スタンドに車輪を乗せるときは注意してください。

これは注文コード09372107についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-30]

MonotaROMonotaROからの回答:
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。