LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C1029
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09374565
品番
C1029-16
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
(スベリ鋲)ポリアミド/-
レール長さ(mm)
425
仕様
底引き
ストローク(mm)
305
高さ(mm)
33
種類
スライド形
奥行(mm)
(引出し)372〜419、(キャビネット)432〜470
段数
2
質量(g/本)
480
移動距離(mm)
305
定格荷重(N)
69
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)
48.5
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。