メイン画像

輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09377920 品番BL-210-FD
参考基準価格(税別)¥425,200 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。
1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。
耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。

用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。 付属品灯具バッグ トラスコ品番418-2912 材質LED基盤:スチール、アルミ 幅(mm)720 直径(Φmm)バルーン:600 高さ(mm)1400〜2600 奥行(mm)470 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)210 コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付) 最高高さ(mm)バルーン:2600 芯数3芯 寿命球:50000h 光源色昼白色 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)28000 電球の種類LED 照射角度(°)360 発光効率(Lm/W)135

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする